仕様(スイッチ/センサ仕様)種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲(kPa):-100〜100、出力:PNP(2出力)、単位:SI単位固定
オプション単体取付用ブラケット(ボルト・ナット)同梱、個別破壊圧力供給(PD)ポート付き(M3)、破壊流量調整ニードル 丸型ロックナット
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)
排気方式ポート排気
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式単体
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)
真空(V)ポートΦ6
エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、N.C.