ZK2B10K5NL2A-06-B エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~ SMC 88003249

 

ZK2B10K5NL2A-06-B エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~ SMC 88003249
ZK2B10K5NL2A-06-B エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~ SMC 88003249

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~ZK2B10K5NL2A-06-B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・真空ポート・オプションなど7040種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
(スイッチ/センサ仕様)種類:なし、圧力範囲(kPa):-、出力:-、単位:-
真空(V)ポート
Φ6
オプション
単体取付用ブラケット(ボルト・ナット)同梱
注文コード
88003249
品番
ZK2B10K5NL2A-06-B
参考基準価格(税別)¥20,190販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

定格電圧 DC V
24(供給弁・破壊弁)
コネクタ仕様
供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なし
真空(V)ポート
Φ6
仕様
(スイッチ/センサ仕様)種類:なし、圧力範囲(kPa):-、出力:-、単位:-
オプション
単体取付用ブラケット(ボルト・ナット)同梱
排気方式
ポート排気
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ形式
単体
エジェクタ/ノズル呼び径
ノズル:Φ1.0
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様
供給弁:N.C、破壊弁、N.C.
関連資料:カタログ(40.18MB)取扱説明書:(5.51MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする