仕様(スイッチ/センサ仕様)種類:圧力センサ、圧力範囲(kPa):0〜-101、出力:アナログ出力1〜5V、単位:-
オプション単体取付用ブラケット(ボルト・ナット)同梱
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)
排気方式ポート排気
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式単体
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:3m(リード線一体)
真空(V)ポートΦ6
エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、N.C.