画像準備中

真空パッド 多段ベローズタイプ 直付型 スプリング式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88013694 品番 VPF40WG
参考基準価格(税別)¥4,851 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。

パッド径(Φmm)40 パッド形状多段ベローズタイプ 材質(パッド)食品衛生法適合NBR ホルダー直付型 スプリング式 取出方向 用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
この動画は、1人が参考にしています。
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする