PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
ニトリルゴム
パッド寸法(mm)
Φ10〜Φ50
注文コード
88023704
品番
VPC10-10RN6J-FH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
パッド径・材質・パッド寸法
など
1107
種類から選べます
他の種類を見る
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
材質(パッド)
ニトリルゴム
ホルダー
スタンダード/スプリング式 真空取出口 上
ストローク(mm)
10
用途
段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク
オプション
フリーホルダ(首振り角度30°タイプ)
形状
R:一般形
カバー
スプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10〜Φ50
パッドサイズ(Φmm)
10
継手
ワンタッチ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88023704
VPC10-10RN6J-FH
46302525
VPC10-10RN-6J-FH
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)
1個
¥
4,798
税込
¥
5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です