VML03-M54 真空発生器 エルボ大気開放(VM) PISCO(ピスコ) 88060576 VML03-M54 真空発生器 エルボ大気開放(VM) PISCO(ピスコ) 88060576 VML03-M54 真空発生器 エルボ大気開放(VM) PISCO(ピスコ) 88060576 VML03-M54 真空発生器 エルボ大気開放(VM) PISCO(ピスコ) 88060576

真空発生器 エルボ大気開放(VM)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸込流量(L/min)4 真空ポートサイズVM5×0.8 性能大流量形(定格供給圧力:0.5MPa) 注文コード88060576 品番VML03-M54
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は吸込流量・真空ポートサイズV・性能など12種類から選べます 他の種類を見る

ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。
低消費流量へのニーズに対応。

吸込流量(L/min)4 性能大流量形(定格供給圧力:0.5MPa) 真空度(kPa)-66 真空ポートサイズVM5×0.8 ノズル径(Φmm)0.3 形状真空パッド直付形エルボ 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7MPa 使用温度範囲0〜60℃ 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.5

商品説明動画

真空発生器単体・原理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする