PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空フィルタ
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88067445
品番
VFB20-6-6
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストの散乱を防止。
真空パッドと真空発生器の間に取付けて使用する真空回路用。
適合チューブ外径(Φmm)
イン側:6
アウト側:6
外観
ブラック
ホルダー
真空回路用大容量ユニオンタイプ
フィルター面積(m
2
)
20
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空用フィルタ
参考になった