SFE2 正負圧用ユニオンフィルタ エレメント PISCO(ピスコ) 88067594 SFE2 正負圧用ユニオンフィルタ エレメント PISCO(ピスコ) 88067594

正負圧用ユニオンフィルタ エレメント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 88067594 品番 SFE2
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

正圧でも使用可能になりました。
従来の真空用フィルタ(VFUシリーズ)の使い勝手はそのまま。
濾過精度を必要としない用途に最適。
正圧使用においては、プレフィルタ感覚でお使いください。
メンテナンスが容易。
エレメント交換時の作業が工具不要で、簡単。

ろ過面積(cm2)7.5 使用温度範囲0〜50℃ 最高使用圧力(MPa)1.0 (20℃時) ろ過精度(μm)10 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする