曜日別特売
SPC6-03 ストレート PISCO(ピスコ) 88068102

 

SPC6-03 ストレート PISCO(ピスコ) 88068102
SPC6-03 ストレート PISCO(ピスコ) 88068102

ストレート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)6接続ねじ3/8注文コード88068102品番SPC6-03
参考基準価格(税別)¥1,947販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。

材質
ロック爪:ステンレス
開放リング:ポリアセタール(POM)
チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等
ガイドリング/金属本体:SUS303相当
弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)12寸法B(mm)23.6寸法C(mm)17寸法L(mm)17.2対辺H(mm)17形状ストレートチューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ3/8質量(g)25タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)12.5オリフィス径(Φmm)4.6包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングを必ず使用してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09146837
2025-12-15
用途: ホースの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

まあまあです又使います宜しく頼みます助かりましたありがとう。

1が参考にしています
対象商品 : 88068041
2022-06-09
用途: 空圧機器の配管
株式会社オーレックス

標準的なネジ込みフィッティングです。
自動機内部用というより、設備用といった感じで、六角レンチを使うタイプではなく
スパナを使うタイプです。
設備工事ではスパナだけで施工できるし、シール材が塗布済みというのも便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 09146873
2021-08-19
用途: 機械加工、機械整備
ティーズクラフト

古くなった配管の簡素化と漏れ防止のために購入。期待通り、配管作業が楽になり、漏れもなくなりました。配管時には、インサートリングは必須。ねじ部には漏れ止めが塗布されているので、シリコンテープを巻く手間が省けます。

対象商品 : 09146846
2017-05-16
用途: 修理のため
自家焙煎珈琲店Favonius

十分使用に耐えます。ステンレス製なので耐久性もあるように思えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする