SPB4-M5 耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー PISCO(ピスコ) 88068251 SPB4-M5 耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー PISCO(ピスコ) 88068251

耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88068251 品番 SPB4-M5
参考基準価格(税別)¥2,167 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。

形状ティー 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)4 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)1.5 質量(g)9.4 寸法A(mm)3.2 寸法B(mm)20.2 寸法L(mm)22 寸法P(Φmm)10 対辺H(mm)10 接続ねじM5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする