形状トリポッドエルボ
使用流体空気、水(条件有)
接続ねじ種類M
チューブ外径(Φmm)6
材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
包装形態通常包装
有効断面積(mm2)2.3
質量(g)17
寸法A(mm)3.2
寸法B(mm)25.3
寸法L(mm)28.4
寸法P(Φmm)12.5
対辺H(mm)12
接続ねじM5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応