SPV4 ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 88069344 SPV4 ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 88069344 SPV4 ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 88069344

ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88069344 品番 SPV4
参考基準価格(税別)¥1,342 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

特殊ステンレス(Cr 19〜21%、Mo1.5〜2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
銅系金属不使用。
シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。

使用流体空気、水(条件有) チューブ外径(Φmm)4 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)4.2 質量(g)4.7 寸法C(mm)14.9 寸法d(Φmm)3.2 寸法E(mm)16.9 寸法F(mm)6.5 寸法P(Φmm)10 用途チューブとチューブの接続(同径)

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする