閉チャックシリーズ シャンクタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)11 注文コード88069886 品番CHM11AAS
参考基準価格(税別)¥10,670 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はシリンダー径など4種類から選べます 他の種類を見る

Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。
R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。
ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。
フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)

爪形状2本ビス取付方式 シリンダー径(Φmm)11 モーメント(N・m)0.20(0.5MPa チャック平行時) 取付ホルダ形状:シャンクタイプ 使用温度範囲(℃)0 〜 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 給油不要 動作単動閉チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする