※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

603-04040 ストレートピン ナベヤ 88071243 603-04040 ストレートピン ナベヤ 88071243

ストレートピン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88071243 品番603-04040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る

Φ3からΦ5は糸面取り、Φ6以上はC0.3から0.5の面取りがしてあります。

材質SUJ-2 質量(g)4 寸法A(mm)4 寸法B(mm)40 熱処理焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88071225
2021-08-09
用途:
ユンボの走行モーターのニードルに使用
卸売・小売業

強度的に問題が無いか不安ですが自分の判断で使用しました。結果はユンボを使用してみてみないと解りません。4,5φも欲しかったのですがない為ドリルのホールド部分をカットして代用しました。より不安ですがメーカー支給はニードルローラーのみはありません。遊星ギヤーセットで16万円です。あまりにも高額なので破損覚悟で代用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする