UP421 スマホルダー ワイドアーム カーメイト 88079013

UP421 スマホルダー ワイドアーム カーメイト 88079013 UP421 スマホルダー ワイドアーム カーメイト 88079013 UP421 スマホルダー ワイドアーム カーメイト 88079013

スマホルダー ワイドアーム

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード88079013 品番UP421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

左右のアーム調整と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます
対応サイズ : 幅53〜135mm、厚み6〜18mm
対応重量 : 170g以下

用途スマートフォンホルダー セット内容アングルプレート×1、両面テープ×2、スペーサー×2、クリップ(S)×2、クリップ(M)×2、ガタ止めリング×2 メッキ
注意
※走行中運転者がスマートフォン等を操作することは法律で禁止されています。スマートフォン等の操作は安全な場所に停車してから行って下さい
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと
※スマートフォン等にエアコン風が当たる場所に取付けた場合、エアコンから風を出さないこと。スマートフォン等が結露するおそれがあります
※表皮が柔らかいダッシュボード(ポリウレタン製等)は経年劣化等により両面テープははがす際、破損するおそれがあるので注意してはがして下さい
※スマートフォン等の側面に操作ボタン、イヤホン端子、充電端子がある場合、収納時に側面の機能が使用できないことがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88079004
2018-05-28
用途:
事務商品
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
88079004
2016-06-05
用途:
iPhone5s 用
不動産業

いたって普通。想像通りの携帯ホルダーです。
ゴテゴテしていないスッキリとしたデザインですので、好感が持てます。

対象商品:
88079004
2016-03-07
用途:
車の中で使います。
WESTHILL SPEED SHOP 様

車の中で使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする