IN717-5 ハイグレードベルト BK カーメイト 88080291

ハイグレードベルト BK

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88080291 品番IN717-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

従来の素材よりも強度が強いポリエステル採用

用途高強度・ポリエステル製ベルト ベルト長さ(m)4
注意
※車種別適合表をご確認下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88080282
2020-11-04
用途:
車のキャリアに梯子、脚立の固定に利用
製造業

適当な大きさと、バックル締め付け具合が思ったよりしっかり利く。バックルと帯の耐久性がどれ位か見ているが、今のところ何回も使っているが、滑り、ヘタリは、無い。

対象商品:
88080282
2021-01-22
用途:
キャリアに脚立を固定する為このバンドを探していましたやっとあたりです。
電気・ガス・熱供給・水道業

金具本体にレバーが90度この角度1度でも少ないと完璧作業効率上がります。

対象商品:
88080307
2020-09-18
用途:
現場の仮設物の仮止めとして
建設業・工事業

スルスルとした感触のベルト、金属のバックルも非常に滑りがいい。それでいてしっかりと締め付けることが出来るのは凄いと思う。ベルトが滑り過ぎないのか、バックルの締め付け部分の形状が強いのかわからないけどとにかくキュっと締まる。素早く締めまとめるには重宝する。

対象商品:
88080282
2020-02-22
用途:
船舶内の機材転倒防止

船舶軽機材の荷締めとして、消耗品のつもりで購入しましたが、3年以上品質をたもっています。
屋外での夏の高温・雨水にも強いです。(水浸ッりっぱなしではないですが)
帯の部分の柔軟性や縫付け部分のほつれ、締付け金具のバネの強度も、使用感は変わりません。金具も錆びてないので、使用頻度によると思いますが、屋外での対候性は十分あると思います。
ステンレス金具(25o用)と組み合わせて使ってますが、コスト的にもなかなかの当り商品でした。

対象商品:
88080291
2020-01-29
用途:
ルーフキャリアの荷物固定に
山本ケミカル株式会社 様

シンプルで丈夫。ベルトの先を斜めに切って炙っておくと装着がスムーズです。

1人が参考にしています
対象商品:
88080307
2018-09-26
用途:
カヌー・カヤックの運搬時に使用しています。

三度目の購入になります、初期のベルトの予備として購入しました。
カヤック二艇の積載が多いため、二度目に購入したベルトは4m物で
数十センチ足りなく、6m物を購入しなおしました。
この商品は、耐久性もあり厚みもジャストで扱いやすい商品です。
メーカーに対する要望は、ベルトの端を斜めにカットした方が使いやすい事と、金具部分のカバー(積載物の保護)がほしいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88080282
2018-11-16
用途:
車キャリア荷物締に使用
シュウアイ電機 様 (建設業・工事業)

ベルト締まりが良くて安全、安心出来して使用しています

対象商品:
88080282
2018-12-08
用途:
ルーフキャリアで脚立の捕縛用
建設業・工事業

金具はしっかりと締付けができるので満足しています。ただ、1mの長さを欲しかったのですがなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする