CT775 ヒューズBOX配線2連ソケット 低背ヒューズ カーメイト 88080517

CT775 ヒューズBOX配線2連ソケット 低背ヒューズ カーメイト 88080517 CT775 ヒューズBOX配線2連ソケット 低背ヒューズ カーメイト 88080517

ヒューズBOX配線2連ソケット 低背ヒューズ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88080517 品番CT775
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヒューズBOXから直接配線できるソケット
純正のヒューズがそのまま使える
低背ヒューズ用。

定格電圧(V)DC12 用途ソケットにフタのある車種におすすめソケット 仕様12V車専用 低背ヒューズ専用 出力容量10A(120Wまで)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88080517
2018-10-19
用途:
シガーソケットが無い車に取り付け
建設業・工事業

値段がお安くて良かったです
本体に10Aのヒューズ内蔵で
切れても交換できない構造が残念
作りはしっかりしています

対象商品:
88080517
2017-12-20
用途:
ドライブレコーダーの取り付けに

ドライブレコーダーの電源を取り出しに使用、ヒューズボックスのアクセサリー電源用の差込口に差し込むだけ、簡単で安心の電源が確保できました。
便利です。

対象商品:
88080517
2017-10-30
用途:
ドライブレコーダー用電源

問題無くスムーズに取付けできました。シガーライターが使用できたらなお良かったです。

対象商品:
88080517
2017-09-21
用途:
新車に取り付け

購入時の「低背ヒューズ」表示がよかった。車種年式等で区別選定しやすかった。

対象商品:
88080517
2017-02-13
用途:
自動車のドラレコ電源取り出し
教育・研究機関

ヒューズボックスに差し込むパーツの電線がすぐに外れて使い物にならなかった。 最低品質。

対象商品:
88080517
2016-03-13
用途:
車のDIYです
製造業

モニターとメディアプレイヤーの配線に使いました
バッチリ 再生出来ました

対象商品:
88080517
2015-04-28
用途:
電気の配分

固定する為の両面テープが付いて居ればもっと便利だと思います

対象商品:
88080517
2014-06-16
用途:
車両のソケット増設

アルファードに装着しました。ヒューズ側は問題ないのですが、ソケット側がゆるくて走行中に機器が外れることがあります。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする