EXQ103 ヘッドレストハンガー ブラック カーメイト 88082093 EXQ103 ヘッドレストハンガー ブラック カーメイト 88082093 EXQ103 ヘッドレストハンガー ブラック カーメイト 88082093 EXQ103 ヘッドレストハンガー ブラック カーメイト 88082093

ヘッドレストハンガー ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88082093 品番EXQ103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

大事な上着の型崩れを防ぎます
ハンガーとしての基本をしっかり押えた立体形状
襟元、肩の丸みに沿わせた三次元設計
肩幅は、メンズサイズの45cm
工具不要、簡単取付
裾が床面に着かない寸法
耐荷重2kg
取付可能車種/ウィンドウ、ピラーとの距離がヘッドレストポール根元から20cm以上離れている事。取付部の入るスペース幅が23cm以上あること。ヘッドレストポールの、太さが10〜16mm。ポール内寸が100〜180mm。ポールの高さが40mm以上

用途車内のハンガー 材質ABS、アルミ他 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付不可能車/ヘッドレストポールのない車(フルバケットシートなど)
※リアシートに人が乗る場合は外してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする