消臭極炭 灰皿用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(440mL) 注文コード88083222 品番D116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

消臭専用の炭ビーズにファイバー活性炭の強力な吸着力&バイオの分解力をプラス
灰皿に入れるだけでタバコ臭を強力消臭。

香り無香 用途ファイバー活性炭&バイオの力で強力消臭 質量(g)340 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×75×46 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
灰皿用
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

灰皿に入れて置くとにおい軽減につながるので。今は電子が多い世の中ですが弊社は紙タバコがまだまだ主流世代が多くて。。。

1人が参考にしています
対象商品:
88083222
2018-10-08
用途:
自家用車、営業車
サービス業

営業車でのたばこの臭いはまずいのでとても助かっています。

対象商品:
88083222
2017-12-08
用途:
自動車の運転中
建設業・工事業

匂いで誤魔化す物と違い無臭で、よく効いている気がします

対象商品:
88083222
2018-07-14
用途:
車内の匂い消しに
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

あまり効果はなかったです
無香よりもスカッシュやレモンなどニオイのあるタイプのが誤魔化しがきくかもしれませんね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする