FAW110 家庭用高圧洗浄機 FAW110 HiKOKI(旧:日立工機) 88083615 FAW110 家庭用高圧洗浄機 FAW110 HiKOKI(旧:日立工機) 88083615 FAW110 家庭用高圧洗浄機 FAW110 HiKOKI(旧:日立工機) 88083615 FAW110 家庭用高圧洗浄機 FAW110 HiKOKI(旧:日立工機) 88083615 FAW110 家庭用高圧洗浄機 FAW110 HiKOKI(旧:日立工機) 88083615 FAW110 家庭用高圧洗浄機 FAW110 HiKOKI(旧:日立工機) 88083615

家庭用高圧洗浄機 FAW110

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88083615 品番FAW110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

節水。水道使用量の約1/4。
収納・移動が楽。付属品を本体に収納できる。洗剤ボトルも本体収入可。移動に楽なホイール付き。

付属品圧力調整付バリアブルノズル セット内容- 仕様ガン高圧ホース10m 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)5 本体質量(kg)11.5 モーター単相直巻整流子モーター 最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時) 給水方式水道接続式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)905×425×345 アズワン品番64-7055-76 水温(℃)40以下 最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88083615 FAW110 88083651 FAW110SB 家庭用高圧洗浄機 FAW110SB HiKOKI(旧:日立工機) 家庭用高圧洗浄機 FAW110SB HiKOKI(旧:日立工機) 1台 31,980 税込35,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88083615
2017-09-13
用途:
洗浄作業
医療・福祉・介護関連業

施設内の、洗浄作業がスム−ズに行え大変助かりました。
水圧も十分ありました。

対象商品:
88083624
2017-07-19
用途:
2階のベランダ、網戸の清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

延長コードを使用してベランダと網戸、外壁を清掃しました。思っていたとおりの水圧があり、収納もまずまずで満足しています。

対象商品:
88083624
2016-07-11
用途:
洗車時
有限会社ASJ総合サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高圧の感じも想像していたとおりで使いやすい。ノズルの延長コードも使用しているが収納時にリールに巻きつけられないので少し不便

1人が参考にしています
対象商品:
88083624
2015-10-21
用途:
アパートマンション清掃
株式会社ミユキサブリース 様 (不動産業)

音が静かでホース収納が大変気に入りました。以前はRYOBIを使ってましたが、モーターが故障で二万四千円修理費がかかるとのことで、色々検討して購入しました。使いやすいです。しいていえば、もう少し軽く高圧があれば良いかと感じます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1人が参考にしています
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする