家庭用高圧洗浄機 FAW105

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88083642 品番FAW105(S)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

節水。水道使用量の約1/4。
収納・移動が楽。付属品を本体に収納できる。移動に楽なホイール付き。

最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時) 最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時) セット内容延長高圧ホース(10m)、洗浄ブラシ 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)5 本体質量(kg)6.5 モーター単相直巻整流子モーター 給水方式水道接続式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)790×325×260 水温(℃)40以下
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする