BS-005 プチ防寒ハンドルカバー(ツートンカラーデザイン) BYGAROO 88083807

 

BS-005 プチ防寒ハンドルカバー(ツートンカラーデザイン) BYGAROO 88083807 BS-005 プチ防寒ハンドルカバー(ツートンカラーデザイン) BYGAROO 88083807 BS-005 プチ防寒ハンドルカバー(ツートンカラーデザイン) BYGAROO 88083807

プチ防寒ハンドルカバー(ツートンカラーデザイン)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード88083807 品番BS-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

寒い冬場にハンドルを持つ手を寒さから守ります。
内張りには高級ボアを使用しています。従来のハンドルカバーのように、ひも・ゴムだけに頼らないメーカー独自の安定ストッパーネジの採用で、ズレやすっぽ抜けを完全に克服しました。
ハンドルとの接合部分には、透明な窓を設定している為、スイッチ類の操作も迷うことはありません。
雨の日も安心な防水仕様です。

用途ミニバイク専用 材質PVC発泡レザー チョコブラウン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88083791
2016-11-12
用途:
バイク(カブ)冬通勤時に使用

2年に一度買い換えています。
バイクの色と合わせているので、見た目も良く満足しています。
グリップヒーターとあわせると最強です!

対象商品:
88083791
2015-12-21
用途:
コンビニにいくとき使用
建設業・工事業

何時も使うので、とても便利に使用出来ます、ホームセンターと同じ金額なら、此処で購入したほうが便利です。又使用感は最高でした。

対象商品:
88083791
2014-10-25
用途:
スーパーカブ110(JA07)での使用

タイトル通り、丸目のスーパーカブ110に装着しました。
純正オプションのファッションダブルシートとのカラーが同じで、見た目だけで言えばこれ以上の物は無いと思うくらい良いです。
ただ、「プチハンドルカバー」シリーズは小さく作られているため、原付二種に装着するのに一苦労で、使用時もかなり窮屈な思いをします。
しかし前述の通り、見た目で言えばこれ以上大きいと不格好かなとも思いますので難しい所です。
肝心の防寒性能については問題なかったですが、単純に使い心地を優先する場合は別のハンドルカバーを選んだ方が良いでしょう。

対象商品:
88083791
2015-11-26
用途:
普段のバイク走行
サービス業

防寒、防水ということで、価格も安かったのでこれに決めたが、完全防水ではないという点は当初分からずに購入してしまった。
 また、色々な機種に対応ということだったが、自分の使っているバイクでは、隙間がかなり空いてしまって、走行中は風が抜けていくので防寒にもならない

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2016-01-22
用途:
バイク

素晴らしい隙間風です。わたしのバイクには合わなかったです。他あたるとします。適合車種の記載があるとこういった間違いなないかもしれません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
88083791
2015-02-14
用途:
バイク通勤

見た目はすごく安っぽいです。30年前の自転車用ハンドルカバーみたいです。
 見た目は私の判断ミスなのでしかたがないですが、使用感も最低。
 中のボアは一番冷える先端部には張り付いていません。隙間風もバンバン入るので役に立ちません。寒い日は合成革がゴワゴワして手が疲れます。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする