曜日別特売
- 草よけシート 日本マタイ 88088131

草よけシート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)5
内容量1巻注文コード88088131品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,071
販売価格(税別)
974

破れにくく透水性に優れた草除けシートです。
雑草の繁茂、飛来種子の生長を抑制します。
透水性・通気性が良く、土を傷めません。

用途
雑草繁茂抑制。
幅(m)1長さ(m)5厚さ(mm)0.22材質ポリエチレン、ポリプロピレン使用目的雑草繁茂抑制耐候性(耐候年数目安)約1年
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88088131
2021-01-04
用途: 墓地の雑草対策に使用

厚みがあり丈夫そうです。もう少し長さがあればいいです。

対象商品 : 88088147
2017-09-13
用途: 園庭除草防止
医療・福祉・介護関連業

施設内の畑の、除草防止に大変役に立ち、除草の手間が省けて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする