曜日別特売
- 硬質プラスチックピン 日本マタイ 88088165

- 硬質プラスチックピン 日本マタイ 88088165
- 硬質プラスチックピン 日本マタイ 88088165

硬質プラスチックピン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(30本)
内容量1パック(30本)注文コード88088165品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

空き地に草よけシートを施工する時等に大変便利です。
軽くてシャープ、返し付きで抜けにくくなっています。
非農耕地に使える、プラスチック杭です。
硬い土壌でも打ち込み可能です。

用途マルチ等の固定具。種類T形長さ(mm)150太さ(Φmm)10材質再生樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01285752
2020-05-09
用途: 人工芝下地の防草シートの押さえ

固い地盤でも打ち込めると書かれていますが、プラスチックなので曲がってしまいます。ペグで下穴開けて使用しました。頭をもう少し大きくするか楕円ではなく円にすると安心感があります。

対象商品 : 01285752
2020-01-29
用途: 防草シートの敷設に!!
小笠商店サービス業

倉庫横にある空き地の防草対策用に購入しました。
空き地が硬い地盤で覆われている場所なのですが、今回使用した日本マタイさんの硬質プラスチックピンでは、簡単に防草シートを敷設する事ができました。
近所のホームセンターには取り扱いがなく在庫が無かった為、モノタロウさんにて購入する事ができ大変感謝しております。
機会があれば、再度購入してみたいと思います。

対象商品 : 88088165
2018-09-23
用途: 防草シート止め
卸売・小売業

場所に応じて使用したので、ちょうどよい長さでした。また、材質には弾力性もあり、折れにくさもありました。
もう少し、頭の部分が広いとシートなどをしっかりと止められると思います。

対象商品 : 01285752
2017-05-14
用途: 防草シート止めに使用

硬い地盤は良く止まりますが、軟弱地盤では返しが付いていても長さ不足の為か抜け易いです。あと3センチ位長めが有ればさらに良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする