ネット吊り具

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 88088752 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ネット類にパチンとセットするだけでネットをロープに吊るせるようになります。
ネットとロープにセットすることでカーテンのようにスライドすることも可能になります。
確実に見た目もすっきり仕上がります。
パンチタイプです。

種類はさみ式吊り具 用途寒冷紗、遮光ネット、防風網等のネット吊り具。 材質ポリエチレン 幅(mm)30 高さ(mm)70(閉じた状態で35mm) タイプパンチタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88088752
2020-07-15
用途:
注意が必要
製造業

折り曲げに近い1本の凸をしっかり穴に合わせてセットしないと
凸が邪魔してセットできません。ご注意ください。

1人が参考にしています
対象商品:
88088752
2019-06-12
用途:
ネット野接続
農・林・水産業

止めるのに力が必要で爺さまには無理でした。使用していません。

1人が参考にしています
対象商品:
88088761
2018-04-26
用途:
自宅日除け用
サービス業

これがあればツッパリ棒に引っ掛て遮光ネットをカーテンみたいに簡単に開閉できるので非常に便利です。

対象商品:
88088752
2017-06-04
用途:
ブルーベリーの周りに、鳥よけネットを張る時。

先に張ってあるロープに、後からネットを取り付けられるので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする