家庭菜園用不織布

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88088917 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

家庭菜園向け、保温・防虫・防霜に最適です。
水を通し、透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。
土表面の乾燥を防ぎます。
超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。
簡単、覆うだけでグングン育ちます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(m)1.8 長さ(m)10 薄白色 材質ポリプロピレン 遮光率(%)10 用途保温・防虫・防霜用。 使用目的保温、防虫、防霜 光線透過率(%)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-13
用途:
植物の防寒対策に
その他業種

他のメーカーも検討しましたがこちらの透光率90%にしました。少しでも日に当てたい植物にはとても良い不織布だと思います。

対象商品:
88088901
2021-12-18
用途:
春大根の種まき
その他業種

種を発芽させるのに乾燥を防ぐためにビニールトンネルに掛けています。防虫にもいいそうで春に虫が出たら使いたいです。

対象商品:
88088883
2020-05-15
用途:
畑、プランターの虫除け
建設業・工事業

このような製品はどこのメーカーでも遜色ないと思いますので全く問題ないです。だったら安いモノタロウ製にすれば良かったかな。

対象商品:
88088917
2017-04-06
用途:
小松菜栽培の虫よけ
農・林・水産業

野菜の生育上は特に問題なく使用できた。透視度が低いので監視しにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする