菜園トンネルシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88088944 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

人や地球に優しいポリオレフィン系三層フィルムです。
全長1.8mのトンネル支柱に適しています。

幅(m)1.5 長さ(m)5 透明 材質(フィルム)ポリオレフィン系 厚さ(mm)0.05 用途霜除け・防寒・防霧・雨除け・保温用フィルム。 仕様三層フィルム 使用目的保温用フィルム、防寒、防霧、雨除け、霜除け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
冬場の防寒に

葉菜類の寒さ対策に使用しています。シートを使わないプランターと比べて、明らかに成長差が感じられました。

対象商品:
88088944
2019-03-10
用途:
野菜栽培の保温

クリップ固定する時、少し強めだと穴が開いてしまうため、
もう少し強度が欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする