曜日別特売
RBC50D1S DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵 RENOGY JAPAN 88089307

RBC50D1S DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵 RENOGY JAPAN 88089307
RBC50D1S DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵 RENOGY JAPAN 88089307
RBC50D1S DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵 RENOGY JAPAN 88089307
RBC50D1S DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵 RENOGY JAPAN 88089307
RBC50D1S DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵 RENOGY JAPAN 88089307
RBC50D1S DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵 RENOGY JAPAN 88089307
RBC50D1S DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵 RENOGY JAPAN 88089307
RBC50D1S DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵 RENOGY JAPAN 88089307
RBC50D1S DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵 RENOGY JAPAN 88089307
RBC50D1S DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵 RENOGY JAPAN 88089307
RBC50D1S DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵 RENOGY JAPAN 88089307
RBC50D1S DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵 RENOGY JAPAN 88089307
RBC50D1S DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵 RENOGY JAPAN 88089307
RBC50D1S DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵 RENOGY JAPAN 88089307

DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88089307
品番
RBC50D1S
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

【高効率のマルチ入力充電】RenogyのDCCシリーズ走行充電器は、独自のデュアル充電オプションを備えています。このマルチステージ・マルチ入力走行充電器は、発電機経由でメインバッテリーからサブバッテリーを充電するか、直接接続されたソーラーパネルを使ってサブバッテリーを充電できます。オフグリッドでの冒険にぴったり、サブバッテリーを常にフル充電状態に保ちます。
【多用途な互換性】 このバッテリ走行充電器は、フラッド(液式)、ゲル、AGM、リチウムバッテリーを含むさまざまなバッテリータイプを充電するように設計されており、電力システムの多様なニーズに対応します。
【先進的なMPPT技術】 最大99%の効率でソーラー電力を最大限に活用し、放電状態のバッテリーでも一日の中で最適な電力収集を保証します。
【強力な安全保護機能】 低電圧、過電圧、過負荷、過温度、逆電流、逆極性、短絡保護など、複数の安全機能を備えており、走行充電器とバッテリーの両方を保護します。
【リモートモニタリングとコントロール】 RJ45通信ポートとBT-2 BluetoothモジュールおよびRenogy DC Homeアプリを利用して、スマートフォンからリアルタイムでデバイスをモニタリングおよび制御でき、利便性と使いやすさを向上させます。

用途
Renogy 実績TOP1 DCCシリーズ 走行充電器12V 50A MPPTチャージコントローラー内蔵
インテリジェント充電モード切替
高度な充電ロジックと「低ソーラーカットオフモード」で、変わりやすい天候の中でも最適なパフォーマンスを発揮します。
多用途なDIYオプション
最大50Vのソーラー入力電圧までソーラーモジュールを接続できる機能をお楽しみいただけます。これにより、DIYの可能性がさらに広がります。
極端な温度への適応
正確なバッテリー温度補正により、極端な温度でも安定した高効率を実現します。
取り付けが簡単なNEG-端子設計
ソーラーパネル、メインバッテリー、サブバッテリーの端子を一体化したオールインワンNEG-端子設計により、設置スペースを効果的に節約できます。
システムを完全に保護
このMPPT走行充電器は、バッテリー、ソーラーパネル、オルタネーターに対して複数のインテリジェントな保護機能を備えており、システムの安全性を保護し、最適な充電を維持します。
ソフトスタート回路設計でサブバッテリーの安定性を確保
MPPT走行充電器の入力端の電圧は緩やかに上昇するため、瞬時の過電圧による機器の破損を防ぎます。
逆流防止で夜間にソーラーパネルを保護
夜間にはバッテリーの電圧がソーラーパネルの電圧より高くなるため、パネルへ電流が逆流し、損傷を引き起こす可能性があります。逆電流保護は、システムの安全性を確保します。
仕様
【発電機最大入力電力(最大ソーラー入力電力)】660W、【最大充電電流】50A、【充電効率】最大97%、【サブバッテリー充電モード】MPPT、【配線サイズ】M8×1.25-14mm
寸法(mm)
244×146×96
電圧(V)
システム:12 DC
入力電圧(V)
従来の発電機:13.5-16 DC、スマート発電機:12-16 DC
温度補償
-3mV/℃/2V
通信方式
RS485
消費電力(mA)
<30
バッテリー電圧(V)
9-16 DC
質量(kg[lbs])
1.86[4.10]
寸法(inch)
9.61×5.75×3.78
保管温度範囲(℃)
-40~80/-40°F~176°F
接地
負極接地
動作温度範囲(℃)
-35~65/-31°F~149°F
湿度範囲(%)
0~95(NC)
最大入力電圧(V)
ソーラー:50
対応バッテリー
SLA、GEL、FLD、LI、USER
取扱説明書:(4.67MB) (4.67MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする