石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 固定ハンドル式
固定ハンドル台車
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88089355
品番
402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
長物荷物に最適な荷台を備えた固定ハンドル台車です。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
1190×440
床面高さ(mm)
220
質量(kg)
26
色
ブルー
トラスコ品番
341-8341
材質
スチール
材質(車輪)
ゴム
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
板厚(mm)
1.6
ハンドル高さ(mm)
885
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
キャスター径(Φmm)
130
材質(ハンドル)
スチール
天板形状
一枚
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600