石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 2段式・3段式
固定両ハンドル二段台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88089382
品番
505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
一度にたくさんの荷物を運べます。
積載荷重(kg)
500
荷台寸法(幅)(mm)
775
荷台寸法(奥行)(mm)
1225
床面高さ(mm)
295
下段高さ(mm)
295
高さ(mm)
1100
上段高さ(mm)
850
ハンドル高さ(mm)
1100
車輪径(Φmm)
200
質量(kg)
77
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
耐荷重(kg)
500
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
板厚(mm)
1.6
棚間隔(mm)
500
天板形状
一枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600