※単体

R115S 連結台車ストッパー付き 石川製作所 88089434 R115S 連結台車ストッパー付き 石川製作所 88089434

連結台車ストッパー付き

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88089434 品番 R115S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。

荷台寸法(mm)655×375 床面高さ(mm)143 質量(kg)4.3 ブルー 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり キャスター自在車×4個 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)375 板厚(mm)4 材質(車輪・金具)ナイロン・スチール キャスター径(Φmm)85 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き 天板形状一枚 荷台寸法(奥行)(mm)655 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

連結でき、ストッパーもついているので良い。キャスターも大きめで工場についている溝にはまらないのが助かった。

対象商品:
88089434
2020-08-31
用途:
荷物運搬時
オリエント電機株式会社 様

台車よりも大きい荷物の場合は、並列に取り付けることができるので便利です

対象商品:
88089443
2018-03-02
用途:
荷物の運搬
卸売・小売業

載せる際重たい為少し台に載せてから全体を載せるという作業が
多いためストッパー機能はとても便利です

対象商品:
88089443
2016-11-23
用途:
ビールケースの移動
飲食業

ビールケースよりも小さく幅を取らないし、ストッパー付で足で解除できるにでかがむ必要がとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
88089434
2016-09-18
用途:
鐘を乗せて移動する
教育・研究機関

2つを連結させて使っています。上に楽器をのせて使用していますが、簡易ブレーキもついていて、固定して使用できるのがありがたいです。

対象商品:
88089443
2014-12-05
用途:
倉庫内のストック場所及び商品の搬入
ANA FESTA株式会社 様

担当者コメント・・・ コンパクトでとても使いやすい
           

           改善としては ストッパー付きだけど 少し動く場合もある

対象商品:
88089434
2020-12-02
用途:
荷物運搬時

車輪の間隔が狭く、荷物を置くと傾く時があります。改善をお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする