石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 2段式・3段式
二段式台車
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88089452
品番
104L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一度にたくさんの荷物を運べます。
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
480
荷台寸法(奥行)(mm)
740
床面高さ(mm)
145
下段高さ(mm)
145
高さ(mm)
860
上段高さ(mm)
400
ハンドル高さ(mm)
860
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
19
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
耐荷重(kg)
100
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
板厚(mm)
(上板)0.9、(下板)0.8
棚間隔(mm)
230
天板形状
合せ板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600