石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 固定ハンドル式
樹脂製固定ハンドル台車 ハンドストッパー付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88089513
品番
P302HB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
組立不要で、すぐお使いできます。ハンドストッパー付き ピン式を使い軽い操作で完全ロック。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
220
質量(kg)
19
色
ブルー
材質
樹脂
材質(車輪)
ゴム
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
板厚(mm)
6
ハンドル高さ(mm)
865
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
キャスター径(Φmm)
130
材質(ハンドル)
スチール
天板形状
一枚
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600