石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 2段式・3段式
ステンレス製 両ハンドル二段台車
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88089565
品番
SUS102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
480
荷台寸法(奥行)(mm)
740
床面高さ(mm)
145
下段高さ(mm)
145
高さ(mm)
860
上段高さ(mm)
660
ハンドル高さ(mm)
860
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
20
材質(荷台)
ステンレス
材質(ハンドル)
ステンレス
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
ゴム・ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
150
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
板厚(mm)
(上板)0.8、(下板)0.8
棚間隔(mm)
490
天板形状
合せ板
騒音対策
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600