エバーロイ
エバーロイの エアーガン・スプレーノズル
エバーロイの スプレーノズル・エアーノズル
エバーロイの エアーノズル
エアーノズル 集中噴射タイプ(黄銅)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88089784
品番
1/4KBV 1000C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
取付サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なスポットブローが可能です。
用途
スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去等。
材質
黄銅
種類
スポット
耐熱温度(℃)
200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88089784
1/4KBV 1000C
18532298
1/4KSV 1000CM
エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス)
エバーロイ
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
材質が異なります