エバーロイ
エバーロイの エアーガン・スプレーノズル
エバーロイの スプレーノズル・エアーノズル
エバーロイの 流体ノズル
軽量ミストノズル フルコーンタイプ(充円錐噴霧型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88090021
品番
KSMME 07-12-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が31mmのコンパクトボディーからミストを約18°の角度で噴霧することが可能です。
噴霧量(mL/min)
45〜138(水頭-0.8〜1m、空気圧0.3MPa時)
用途
ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
接続部のサイズ
Rc1/8
質量(g)
35
種類
スポット
耐熱温度(℃)
250
最小通路径(Φmm)
(液体)0.7
注意
※液体側の接続は、別途バルブを接続し、液量の調節が必要です。