画像準備中

600V 可動電源用ケーブル

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88090195 品番 VCT-531BX 2C×0.75SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

編組導体・耐屈曲性
シースつや消し

用途
ケーブルベアへの配線(制御用)
ロボットへの配線(制御用)
種類FA用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)3.2 全長(m)25 概算質量(kg/km)120 公称断面積(mm2)0.75 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 仕様線心を円形により合わせ 識別絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑の順) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88090161
2016-10-15
用途:
組立作業のハンドツールに使用
ADACHI・EDS 様

ユーザーから、今までVCTF 0.75を使っていると1カ月ほどで断線するので、良い方法が無いかと尋ねられ、ロボットに使うこの電線を使ったらと10m、試に提案しました所「3か月ほど持つように成りました」と1年ぶりに、再発注いただきました。(1.5mを複数台に使用されています。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする