難燃性ポリフレックス電線

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 導体公称断面積(mm2)2 全長(m)40 注文コード88094571 品番600V MLFC 2SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は導体公称断面積・全長・内容量など114種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。
欧州RoHS指令対応品です。
難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。
耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。

種類難燃ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 全長(m)40 概算質量(kg/km)30 仕上外径(Φmm)3.4〜4.4 試験電圧(V/1分)2200 絶縁体厚さ(mm)1.1 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)60 導体公称断面積(mm2)2 導体構成(本/mm)37/0.26 導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.91 表面漏れ抵抗(MΩ-km)300 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58768001
2024-06-22
用途:
機械メンテ用
建設業・工事業

色々、比較検討して、本商品に決定して、購入しましたが、施工性にも問題なく設置でき、大変満足しております。

対象商品:
58767931
2022-11-03
用途:
高圧送電
教育・研究機関

数千ボルトの高圧定電流配線用に購入しました.更に高圧に対応できる電線の取り扱いを期待します.

1人が参考にしています
対象商品:
58768001
2022-08-26
用途:
電動車両の製作
教育・研究機関

小さな車両なので、配線の柔軟性は重要でした。もう少し柔らかいと助かりますが、価格から考えると、十分なのかもしれません。

対象商品:
58767913
2019-06-06
用途:
車両内の配線作業

限られた空間内ではケーブルの柔軟性(曲げ半径、自由度)が求められます。また高伝導であるため1サイズ細いサイズにできることも利点。あとは対燃性があるため事故の際の優位性もあります。

2人が参考にしています
対象商品:
88094632
2017-02-23
用途:
配線工事用

この電線が使用されている設備の為に購入しました。
しかし、この電線は被覆に使われてる材料の為か、非常にキツイ独特の臭いがあります。
1週間程度では消えず、数ヶ月経てば直接電線を鼻に近づけないと判らないほどになります。

臭いを気にする用途には向きません。

1人が参考にしています
対象商品:
58767913
2016-07-11
用途:
工作
自動車・二輪車・自転車関連業

思いの外、外径が太かった。
0.75sq:3.0mm 1.25sq:3.3mm 2.0sq:3.8mm

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

仕上外径(Φmm) にてケーブルの外径サイズの表記がございますので、ご確認の上、ご検討お願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする