種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
全長(m)1
外径(Φmm)【2.絶縁体】2.1/【3.シールド(1層目)】2.34/【4.シールド(2層目)】2.58
厚さ(mm)【2.絶縁体】0.3/【5.絶縁体】0.61
構成【1.内部導体】0.12mm×16本×7本(1.25mm2)/【3.シールド(1層目)】0.12mm×57本(右撚り)/【4.シールド(2層目)】0.12mm×63本(左撚り)
材質【1.内部導体、3.シールド(1層目)、4.シールド(2層目)】JIS C3102 裸軟銅線(OFC1種)/【2.絶縁体】架橋ポリエチレン(自然色)/【5.絶縁体】耐熱105℃ PVC透明 青
仕上外径(mm)【幅】7.8、【高さ】3.8 (±0.3)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
耐電圧(V/min)1000
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7