OFCスピーカーコード (ユウスター SVS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88095594 品番 2x1.25(青)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)10 外径(Φmm)【2.絶縁体】2.1/【3.シールド(1層目)】2.34/【4.シールド(2層目)】2.58 厚さ(mm)【2.絶縁体】0.3/【5.絶縁体】0.61 構成【1.内部導体】0.12mm×16本×7本(1.25mm2)/【3.シールド(1層目)】0.12mm×57本(右撚り)/【4.シールド(2層目)】0.12mm×63本(左撚り) 材質【1.内部導体、3.シールド(1層目)、4.シールド(2層目)】JIS C3102 裸軟銅線(OFC1種)/【2.絶縁体】架橋ポリエチレン(自然色)/【5.絶縁体】耐熱105℃ PVC透明 青 仕上外径(mm)【幅】7.8、【高さ】3.8 (±0.3) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 耐電圧(V/min)1000 導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7
注意
※環境有害化学物質に指定されている鉛、カドミウムは一切含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする