ガラリ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88095892 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

壁に水が伝わりにくい新機能の水切り付きです。深い換気孔で雨水の侵入を防ぎます。 密閉性の高い現代住宅の必需品です。

種類角型ガラリ 材質スチロール樹脂 タイプ水切りつき 付属品ビス付 グレー 有効換気面積(cm2)83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88095883
2023-12-11
用途:
古いガラリと交換
その他業種

自宅のお風呂場ガラリが落ちて破損していました。自分で交換出来る事をここの商品紹介コメントで知り購入しました。作業自体はネジ止めなので簡単に交換出来ました。業者に依頼するとかなりの費用がかかったと思います。モノタロウさんで商品があり感謝しております。

対象商品:
88095883
2019-11-23
用途:
自宅用です
農・林・水産業

西陽が当たる場所なので、耐久性がどれだけあるのか分かりませんが、安価なので良いです。近隣のホームセンターにはありませんでした。助かります。

対象商品:
88095883
2017-10-24
用途:
補修に
運輸・通信業

サイズや種類が豊富なのがありがたいです。
ホームセンターではサイズ違いしか無かったので、開口部を広げるか悩んでいましたが、ピッタリのサイズなので、ポン付けで交換できました。
虫などの侵入防止の網はついていないので、既存のものを使うか、別途用意する必要はあります。

対象商品:
88095865
2015-10-13
用途:
家屋外回りの修繕
卸売・小売業

業者に依頼する程でもないとホームセンターを何軒も回ったのですがサイズがなかったりで諦めていました。助かりました。これからも宜しく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする