- 水切りなしガラリ ヒロセ化成品 88095901 - 水切りなしガラリ ヒロセ化成品 88095901

水切りなしガラリ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88095901 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

密閉性の高い現代住宅の必需品です。

種類角型ガラリ 材質スチロール樹脂 タイプ水切りなし 付属品ビス付 アイボリー 寸法(縦×横)(mm)195×245 有効換気面積(cm2)58.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
工事作業
建設業・工事業

問題なく使用できました。色も希望のもので価格も安価でよかったです。

対象商品:
88095901
2024-07-07
用途:
コンテナハウスの部材
その他業種

購入メーカが部品供給修了していたが、ここで見つけることができ助かった。

対象商品:
88095901
2021-12-26
用途:
キャビネットの換気用
あいでぃあ工房 歳 様 (建設業・工事業)

キャビネットの換気ヲする為に取付ました。
一部、加工の必要がありフランジを切り詰めましたが綺麗に出来ました。

対象商品:
88095917
2020-05-06
用途:
家の換気口に取付け
サービス業

家の中には付いていましたが外側に無かったので取付けました。
サイズも丁度合いました。

対象商品:
88095901
2016-06-06
用途:
間仕切り壁に取り付けた換気扇の吹き出し側に取付
ケイズシステム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

価格に満足(安価)

対象商品:
88095901
2014-12-25
用途:
お風呂場の排気

値段も使いやすく、取り付けも簡単で問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする