いこい(ドア換気口)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88096145 品番 固定式
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。

種類角型換気口 材質スチロール樹脂 付属品ビス付 アイボリー 奥行(mm)14 有効換気面積(cm2)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
DIYで換気口を修理しました。
奈良県高等学校理化学会 様 (その他業種)

大きさがぴったりでした。換気口が新しくなって部屋全体が明るくなった気分です!良かったです!ありがとうモノタロウ!

対象商品:
88096154
2023-11-09
用途:
扉への換気口設置

湿気が籠るため、24時間換気扇を設置するにあたって、引き戸の通気口として設置。色味も扉と合っており、十分な通気面積も確保できていると考えている。

1人が参考にしています
対象商品:
88096172
2023-10-16
用途:
トイレのドアに取付
アメソウ 様 (建設業・工事業)

ドアの任意の位置へ穴あけ加工が可能ならDIYでも取り付け可能な商品です。
ドア両面に必要なので、1つのドアに表面用、裏面用の2個必要です。

換気性重視のためもう少し大きい商品があればより良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
88096154
2022-08-24
用途:
トイレドアの通気口
卸売・小売業

トイレに換気扇を設置した事に伴い、吸気口としてドアに設置しました。
外面に固定式、内面にスライド式 厚さ約30mmのドアに取付けできました。
薄い合板製のドアはカッターでの施工がおすすめです。鋸をつかうと割れます。
微調整をしないで済むよう2〜3mm大きめに開けると楽です。

3人が参考にしています
対象商品:
88096145
2022-11-21
用途:
内装工事

住宅の既設換気口を取り換えました。なかなか寸法が合うものがなく探しましたが納得いくものがあり助かりました。

対象商品:
88096145
2022-05-27
用途:
既存ガラリ画割れてしまったので交換しました。
テクノ横浜 様 (建設業・工事業)

色が室内似合ってよかった。長さが合わず伸縮できるガラリがあれば
色々な所に付けられると思う。

対象商品:
88096154
2022-05-06
用途:
換気

ドアに換気口をつけてほしいとの依頼で検索していてたどり着きました。何の問題もありません。

対象商品:
88096172
2019-11-12
用途:
素人ですが2部屋の洋室の換気用に取り付けました。
自動車・二輪車・自転車関連業

内面にスライド式を外面に固定式を取り付けました
扉の穴あけに苦労をしましたがぴったりと美しく取り付けができました2部屋の洋室の換気が出来ました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする