150*300 ひかり(床下換気口) ヒロセ化成品 88096233

150*300 ひかり(床下換気口) ヒロセ化成品 88096233
150*300 ひかり(床下換気口) ヒロセ化成品 88096233
150*300 ひかり(床下換気口) ヒロセ化成品 88096233
150*300 ひかり(床下換気口) ヒロセ化成品 88096233

ひかり(床下換気口)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効換気面積(cm2)104
内容量1枚注文コード88096233品番150*300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。

種類角型床下換気口材質スチロール樹脂濃いウグイス色有効換気面積(cm2)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88096224
2020-11-19
用途: 実家の換気口の後付け
医療・福祉・介護関連業

サだイズがあわなっかたがサンダーで削った、もう少しネジ穴が大きくてもいいのでは。

対象商品 : 88096233
2019-11-11
用途: 壊れた床下換気口の取り換えに使いました。
サービス業

同じ換気口が自分の家の床下換気口に使われていたので6個ほど注文しました。当方は雪国で築26年目の家ですが雪のためか数か所、換気口が壊れていました。雪国では、もう少し耐久性があるプラスチック製品がほしいです。また風の強い日にはプラスチック換気口がカタカタと揺れて鳴ります。修理は素人ですが自分で工事をやってみましたが、うまくできなくて困っています。上手な取り換え方法や修理方法を動画等で教えてくれると有難いです。

4が参考にしています
対象商品 : 88096267
2018-09-28
用途: 既存換気口に追加

鉄柵の既存換気口だつたので、スズメバチ対策用に上からかぶせました。一部加工してぴったり納め、3Mの建築用両面テープで固定しました。前回の台風でも大丈夫でした。見た目の納まりも良く、満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 88096224
2020-04-13
用途: 基礎部分の換気口

古い家の基礎部分の換気口に付いていた金網がさびて朽ちてしまったので、交換用に購入しました。 開口部の大きさが、おおよそ 150x300mmなのですが、なにぶん古い家なのでいい加減なサイズで、縦横共に 10mmぐらい小さい感じでした。 商品は左右に 10mmずつ、下に10mmの「耳」が付いているので削ってぴったりの大きさに納められました。 シャッター部分の開け閉めは大変スムーズです。

1が参考にしています
対象商品 : 88096224
2019-04-11
用途: 床下換気の遮蔽
株式会社シスコム

本州ではこの部品は使わないのですが冬場の床下保温対策として試験的に設置してみました。壁床防熱と併せて灯油の使用量が40%位減ったようですので、効果はあるようです。

2が参考にしています
対象商品 : 88096224
2017-10-29
用途: 自宅用

安価なのでさび落ちた 換気口に縛り付けました 普通に使えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 88096267
2014-07-19
用途: 床下の湿気対策と冬場の寒さ対策に
一幸建設

旧家の床の下に取付、土台と框の間の板をくりぬき換気口の上下にビス留した。シャター付きで高さが小さく換気量がある物を探していたので、とても使い良かった。

対象商品 : 88096233
2019-06-18
用途: 古い換気口の交換用
K2 Computing

古い家の基礎部分の換気口に付いていた金網がさびて朽ちてしまったので、交換用に購入しました。 開口部の大きさが、おおよそ 150x300mmなのですが、なにぶん古い家なのでいい加減なサイズで、縦横共に 10mmぐらい小さい感じでした。 商品は左右に 10mmずつ、下に10mmの「耳」が付いているので削ってぴったりの大きさに納められました。 シャッター部分の開け閉めは大変スムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする