ひかり(床下換気口)

(8件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88096267 品番 150*600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。

種類角型床下換気口 材質スチロール樹脂 濃いウグイス色 有効換気面積(cm2)141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88096224
2020-11-19
用途:
実家の換気口の後付け
医療・福祉・介護関連業

サだイズがあわなっかたがサンダーで削った、もう少しネジ穴が大きくてもいいのでは。

対象商品:
88096233
2019-11-11
用途:
壊れた床下換気口の取り換えに使いました。
サービス業

同じ換気口が自分の家の床下換気口に使われていたので6個ほど注文しました。当方は雪国で築26年目の家ですが雪のためか数か所、換気口が壊れていました。雪国では、もう少し耐久性があるプラスチック製品がほしいです。また風の強い日にはプラスチック換気口がカタカタと揺れて鳴ります。修理は素人ですが自分で工事をやってみましたが、うまくできなくて困っています。上手な取り換え方法や修理方法を動画等で教えてくれると有難いです。

4人が参考にしています
対象商品:
88096267
2018-09-28
用途:
既存換気口に追加

鉄柵の既存換気口だつたので、スズメバチ対策用に上からかぶせました。一部加工してぴったり納め、3Mの建築用両面テープで固定しました。前回の台風でも大丈夫でした。見た目の納まりも良く、満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
88096224
2020-04-13
用途:
基礎部分の換気口

古い家の基礎部分の換気口に付いていた金網がさびて朽ちてしまったので、交換用に購入しました。 開口部の大きさが、おおよそ 150x300mmなのですが、なにぶん古い家なのでいい加減なサイズで、縦横共に 10mmぐらい小さい感じでした。 商品は左右に 10mmずつ、下に10mmの「耳」が付いているので削ってぴったりの大きさに納められました。 シャッター部分の開け閉めは大変スムーズです。

1人が参考にしています
対象商品:
88096224
2019-04-11
用途:
床下換気の遮蔽
株式会社シスコム 様

本州ではこの部品は使わないのですが冬場の床下保温対策として試験的に設置してみました。壁床防熱と併せて灯油の使用量が40%位減ったようですので、効果はあるようです。

2人が参考にしています
対象商品:
88096224
2017-10-29
用途:
自宅用

安価なのでさび落ちた 換気口に縛り付けました 普通に使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
88096267
2014-07-19
用途:
床下の湿気対策と冬場の寒さ対策に
一幸建設 様

旧家の床の下に取付、土台と框の間の板をくりぬき換気口の上下にビス留した。シャター付きで高さが小さく換気量がある物を探していたので、とても使い良かった。

対象商品:
88096233
2019-06-18
用途:
古い換気口の交換用
K2 Computing 様

古い家の基礎部分の換気口に付いていた金網がさびて朽ちてしまったので、交換用に購入しました。 開口部の大きさが、おおよそ 150x300mmなのですが、なにぶん古い家なのでいい加減なサイズで、縦横共に 10mmぐらい小さい感じでした。 商品は左右に 10mmずつ、下に10mmの「耳」が付いているので削ってぴったりの大きさに納められました。 シャッター部分の開け閉めは大変スムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする