ヒロセ化成品
ヒロセ化成品の 換気口
ヒロセ化成品の ガラリ(グリル)
ヒロセ化成品の 角型ガラリ
ニュー瀬戸(床下換気口)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88096303
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
害虫の進入を防ぎ、割れにくい設計です。
種類
角型床下換気口
材質
ポリプロピレン樹脂
仕様
アミなし
色
黒
タイプ
アミなし
有効換気面積(cm
2
)
139