ヒロセ化成品
ヒロセ化成品の 換気口
ヒロセ化成品の ガラリ(グリル)
ヒロセ化成品の 角型ガラリ
新風(床下換気口)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88096321
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
床下に心地よい新風を吹き込みます。
仕様
アミ付
材質
ABS樹脂
色
黒
タイプ
アミ付
種類
角型床下換気口
有効換気面積(cm
2
)
207