※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QL-H1224 Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー ナベヤ 88097353 QL-H1224 Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー ナベヤ 88097353

Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88097353 品番 QL-H1224
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具スペースのタワミ、ビビリ等を防止します。

寸法A(Φmm)36 寸法B(mm)22 寸法C(Φmm)13 寸法D(Φmm)23 寸法E(mm)14 適合Qロックエレメント/QLT32 材質SCM420 質量(g)100 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60 公差(mm)(B)-0.009/-0.018 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする