※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QL-H1634 Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー ナベヤ 88097405 QL-H1634 Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー ナベヤ 88097405

Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88097405 品番 QL-H1634
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具スペースのタワミ、ビビリ等を防止します。

寸法A(Φmm)75 寸法B(mm)34 寸法C(Φmm)18 寸法D(Φmm)26 寸法E(mm)17 適合Qロックエレメント/QLHM25 材質SCM420 質量(g)1080 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60 公差(mm)(B)-0.009/-0.018 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする