※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLTS26-E100 Qロックエレメントサイド操作タイプ延長工具 ナベヤ 88097414 QLTS26-E100 Qロックエレメントサイド操作タイプ延長工具 ナベヤ 88097414

Qロックエレメントサイド操作タイプ延長工具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)100 適合Qロックエレメント/QLTS26 注文コード88097414 品番QLTS26-E100
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は寸法A・適合など38種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)100 寸法B(mm)28 寸法C(mm)38 寸法D(mm)16 寸法E(mm)24 寸法F(mm)6 寸法G(mm)13 寸法H(mm)6 寸法I(mm)12 適合Qロックエレメント/QLTS26 材質本体:S45C、六角ジョイント部:SCM440 質量(g)250 熱処理六角ジョイント部:焼入HRC52〜58、ジョイントバー(両端面):高周波焼入HRC36〜44 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする